仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
色黒
径(Φmm)87
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)8.5
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)60
光源寿命60000時間
容量(VA)9
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高気密SB形
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネル拡散パネル付
定格光束(Lm)510
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当