ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ75 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53489907 品番 LZD-93136YWB
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)87 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)8.5 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)79 エネルギー消費効率(Lm/W)71.7 光源寿命60000時間 容量(VA)9 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高気密SB形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 パネル拡散パネル付 定格光束(Lm)610 調光率(%)1〜100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする