仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
色黒
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.1
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)90
エネルギー消費効率(Lm/W)78.6
光源寿命40000時間
容量(VA)11
配光角度(°)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
定格光束(Lm)480
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当