仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
色白
径(Φmm)110
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.1
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)90
エネルギー消費効率(Lm/W)85.2
光源寿命40000時間
容量(VA)11
配光角度(°)60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル拡散パネル付
定格光束(Lm)520
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当