仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質本体:アルミニウム/アーム:鋼板 シルバー色塗装/カバー:ポリカーボネート 透明
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)112
寸法(Φ×高さH)(mm)□236×203
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃〜40℃
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)117/116/119(100V/200V/242V)
配光角度(°)70
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)21000
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
従来光源メタルハライドランプ400W相当