仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質本体:アルミニウム/アーム:鋼板 シルバー色塗装/カバー:ポリカーボネート 透明
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)223.4
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)236×482×242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃〜40℃
エネルギー消費効率(Lm/W)188
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)233/232/235(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)42000
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
従来光源メタルハライドランプ1kW相当