ベースライト/パワーシーリング/電源内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53490214 品番 LZB-92933WSE
参考基準価格(税別)¥187,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質本体:アルミニウム/アーム:鋼板 シルバー色塗装/カバー:ポリカーボネート 透明 シルバー 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)112.9 寸法(Φ×高さH)(mm)□236×211 レンズ制御レンズ付 機能節電モード機能付(明るさ75%) 取付場所天井付専用 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10℃〜40℃ エネルギー消費効率(Lm/W)188.6 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 容量(VA)119/118/119(100V/200V/242V) 配光角度(°)70 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 定格光束(Lm)21300 調光の可否非調光 傾斜天井取付角度(°)使用可能(30) 従来光源メタルハライドランプ400W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする