エトフトリア O型便座カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53490256 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ふかふかで柔らかな肌触りのO型便座カバー。
「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、O型便座専用。
便座の部分が縦44cm×横37cm以内のものに使用可能。
ポータブルトイレ・簡易トイレは縦40cm×横35cm×厚み4cm以内の便座に使用可能。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

ベージュ 材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9% 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×300×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥機・漂白剤は使用できません。
※U型便座・洗浄暖房には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする