業務用手押し式床洗浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53491437 品番BR45/22CBp
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150,000

自動車を運転する感覚で、スムーズな操作性。ブラシヘッドは左右200度回転するので、小回りが利き、狭い所や壁際も簡単に洗浄ができます。また、床洗浄をしながら粗ゴミも回収しますので、トータルの清掃時間を短縮できます。

タンク容量(L)22/22(清水/汚水) 洗浄幅(mm)450 用途広範囲の床洗浄 質量(kg)39.4(アクセサリーを含む) 回転数(min-1[r.p.m])750/1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×530×1115 モーター出力(W)最大550 清掃能力(m2/h)サイドブラシ1個使用時:1800 バッテリー容量(Ah)42 バッテリー電圧(V)25.2 吸引幅(mm)500 ブラシ面圧(g/cm2)100-150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする