DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の バックミラー
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
●アーム部:ブラックアルマイト●シルバー/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト+クリアーアルマイト仕上げ
注文コード
53492645
品番
15603
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
色
●アーム部:ブラックアルマイト
●シルバー/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト+クリアーアルマイト仕上げ
種別
左右共通
仕様
●左右共通。片側1本入り
セット内容
片側1本入り
材質
アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
仕上
ブラストブラックアルマイト+クリアーアルマイト
注意
※ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないことを確認のうえ、ご使用ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※別売バーエンドミラーアダプタ必要