仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)165
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)176
エネルギー消費効率(Lm/W)140
容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)6300
調光の可否調光(PWM調光)
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当