曜日別特売
LZD-9017AWB3 ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機) 53494010

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.2
調光の可否非調光
内容量1台注文コード53494010品番LZD-9017AWB3
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)176エネルギー消費効率(Lm/W)132.2容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8200調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする