DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の バイク用配線小物
DAYTONA(デイトナ)の 結束具
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
53494246
品番
16066
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様
●材質:ポリオレフィン
●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。
●耐熱温度:-45〜125℃
●耐電圧:600V
チューブ長さ(m)
1.2
色
黒タイプ
材質
ポリオレフィン
内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
-45〜125
収縮開始温度(℃)
70(120で完全に収縮します。)
耐電圧(V)
600