曜日別特売
16057 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494334

16057 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494334
16057 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494334
16057 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494334
16057 メッシュスリーブ DAYTONA(デイトナ) 53494334

メッシュスリーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)12
内容量1巻注文コード53494334品番16057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)
●耐熱温度:-50℃~+150℃

全長(m)5仕様内径Φ12:Φ6.4~Φ19.1の太さまで対応材質ポリエチレンテレフタレート(PET)サイズ●全長5m内径(Φmm)12耐熱温度(℃)+150~-50
注意
※端部はほつれないように処理を施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53494307
2022-05-29
用途: 車のエンジンルーム配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボロボロになったコルゲートチューブの修理に使いました。今のところ問題無く使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする