DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の アダプター/スペーサー
衝撃緩衝装置付きミラーアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
M10正ネジ
注文コード
53495734
品番
99782
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
サイズ
●アダプター高さ:30mm
● 左右2個セット。
● ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ
高さ(mm)
アダプター:30
色
ブラック
タイプ
M10正ネジ
セット内容
左右2個セット
ねじの種類
ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ