JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717

 

JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717
JSD-150HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498717

大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード53498717品番JSD-150HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。

用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。積載荷重(kg)150質量(kg)8.5車輪径(Φmm)28材質(車輪)ラバーブレーキ有無あり荷台寸法(mm)700×450荷台寸法(幅)(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×895ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×295荷台寸法(奥行)(mm)700ハンドルタイプ折りたたみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53498726
2021-12-25
用途: 介護用オムツなど、病棟への配達
TBB卸売・小売業

ブレーキレバーを押していないと進まない、レバーが重く女性では、疲れてしまうため、レバー部分を粘着テープで固定して使用しています、音は大変静かです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする