JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726 JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726 JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726 JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726 JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726 JSD-300HB 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善) 53498726

大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53498726 品番JSD-300HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。

積載荷重(kg)300 用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 質量(kg)19 車輪径(Φmm)28 材質(車輪)ラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(mm)900×600 荷台寸法(幅)(mm)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×895 ブレーキ種類ハンドブレーキ 特性静音 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×295 荷台寸法(奥行)(mm)900 ハンドルタイプ折りたたみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53498726
2021-12-25
用途:
介護用オムツなど、病棟への配達
TBB 様 (卸売・小売業)

ブレーキレバーを押していないと進まない、レバーが重く女性では、疲れてしまうため、レバー部分を粘着テープで固定して使用しています、音は大変静かです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする