間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53498867 品番 LZY-93169NTWE
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)28 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)47.5 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6 配光角度(°)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)86 定格光束(Lm)1330 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-93174)もしくは24Vラインコンセント専用差込プラグケーブル(LZA-93177)が必要です。1回路に1台お求めください。
※延長ケーブル(LZA-93175・92876・93176)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※連結最終(器具末端)のコネクタは上から絶縁テープで巻く等の末端処理をおこなってください。
※ケーブル線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする