CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988 CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988 CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988 CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988 CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988 CS-0001WH 電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き クールシャ(Coolssha) 53498988

電動歯ブラシ 3方向同時 IPX7完全防水 歯茎マッサージ ブラシクリーニング付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53498988 品番 CS-0001WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

歯を包み込むように3方向から同時に磨くことで、短時間かつ適切なブラッシングで正確な歯磨きができる。左右のブラシによる毎分最大340回転と1648回の往復運動、センターブラシの最大824回の往復運動でパワフルに歯を磨き上げる。お好みに合わせて高速回転モード、低速回転モードが選択できる。

質量(g)133 ホワイト 用途歯と歯の間磨き、歯周ポケット、歯茎のマッサージ、奥歯の奥磨き、舌の掃除に。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援に。 付属品充電台付きACアダプター、ブラシ(やわらかめ、ふつう)1本ずつ 材質ABS樹脂、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×238 防水性IPX7相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする