DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53499165
品番
LZW-90800XB
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 黒塗装/バッフル:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明
色
黒
径(Φmm)
86
埋め込み深さ(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75
防水
防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)
1〜25
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売