ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499174 品番 LZW-90800XW
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/バッフル:アルミダイカスト 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)86 埋め込み深さ(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1〜25 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする