BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットカーキ×ベージュ
仕様
鼻パッド調整可能
注文コード
53499225
品番
BW-0182F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
仕様
鼻パッド調整可能
用途
運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
付属品
リンクパーツ/ソフトケース/クロス/取扱説明書/外箱
材質
フレーム:ナイロン系樹脂、レンズ:ポリカーボネイト偏光レンズ
色
マットカーキ×ベージュ
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×160×46
可視光線透過率(%)
11
偏光率(%)
99