BW-0183F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499234 BW-0183F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499234 BW-0183F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499234 BW-0183F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499234 BW-0183F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499234

偏光サングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クリアブラウン×ブラック 仕様鼻パッド調整可能 注文コード53499234 品番BW-0183F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。

仕様鼻パッド調整可能 用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。 付属品リンクパーツ/ソフトケース/クロス/取扱説明書/外箱 材質フレーム:ナイロン系樹脂、レンズ:ポリカーボネイト偏光レンズ クリアブラウン×ブラック 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×46 可視光線透過率(%)11 アズワン品番64-3286-95 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする