BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53499268
品番
BW-0210F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
仕様
鼻パッド調整可能
用途
運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
色
マットブラック
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×160×48
可視光線透過率(%)
21
アズワン品番
64-3286-98
偏光率(%)
99