BW-0220F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499304 BW-0220F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499304 BW-0220F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499304 BW-0220F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499304 BW-0220F 偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499304

偏光サングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード53499304 品番BW-0220F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。

用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。 マットブラック 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×49 可視光線透過率(%)21 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする