ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478 ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478 ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478 ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478 ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478 ELD-FS(MWH)/T1000(BK) スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 YAMAZEN(山善) 53499478

スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×710〜1170 天板ブラック/脚ホワイト 注文コード53499478 品番ELD-FS(MWH)/T1000(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

高さメモリー機能付きの電動昇降デスク。メモリー機能を使えばワンタッチで設定した高さに昇降できる※4つまで登録可能。1cm単位の細かい高さ調節ができる。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×710〜1170 天板ブラック/脚ホワイト 用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)40 消費電力(W)240 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)80 コード長さ(m)2 材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 組立時間60-90 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)710〜1170 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組み立てる際は必ず2人以上で行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする