軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53503128 品番 LZW-93422XB
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装(マット)/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする