曜日別特売
LZY-92369NT 間接照明/コンパクトタイプ/Easyline DAIKO(大光電機) 53503548

間接照明/コンパクトタイプ/Easyline

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色色温度(K)4000注文コード53503548品番LZY-92369NT
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白電圧(V)AC100専用消費電力(W)5取付場所天井付・壁付・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×350×32色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)104容量(VA)8光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)520調光の可否非調光
注意
※延長ケーブル別売(LZA-92381)
※電源接続時には必ず電源入力ボックス(LZA-92380)が必要です。1回路に1台お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする