SLW001 SLOWER FOLDING STEP SLOWER 53504265

SLOWER FOLDING STEP

(11件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード53504265品番SLW001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。

材質ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TRP)、炭酸カルシウムブルー質量(g)約1600耐荷重(kg)150使用時寸法(mm)390×400(H)×330折りたたみ寸法(mm)390×540(H)×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53504229
2024-07-16
用途: 事務所の備品として
有限会社嶺望建設

デザインがよく娘が孫の椅子に持っていきました。また購入します。

対象商品 : 53504247
2024-05-09
用途: 庭いじり関連作業の腰掛け

播種や植付作業等の作業時の腰掛けとして購入・チョット低めだが安定性が有り疲れず作業できるようになった。

対象商品 : 53504247
2023-04-26
用途: お店の業務時
有限会社シードサービス業

デザイン、品質、強度、軽さすべてにおいてイメージ通りでした。折りたたみ時もスペースを取らず、開閉時の操作性もストレスを感じさせない満足いく商品です。

対象商品 : 53504247
2022-12-17
用途: 踏み台
その他業種

サンドを購入しましたが、写真と実物の色が違いすぎます。写真ではグレーに近い色味ですが、実際は黄色味が強く、これなら別の色を注文していました。送料のほうが高くつくので返品はしませんが、購入される方はご注意ください。

対象商品 : 53504265
2021-11-21
用途: 踏み台作業時
その他業種

持ち手があり便利で取り出しやすい。薄いので収納スペースも取らず便利だと思います。プラ製なので長時間の作業には向いてないがちょっとしたものを取り出したい時にはいいと思います。

対象商品 : 53504229
2021-08-02
用途: 棚の上のものを取る時の踏み台、子供用の踏み台
その他業種

丈夫なのに、使わないときは折り畳めてコンパクト。
色やデザインもシンプルで、どこに置いていても違和感を感じないのもとてもいいです。
値段も安いので、もう一つ買い足そうかと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 53504283
2021-09-28
用途: 塗装対象が少し大きい時
光岡製作所サービス業

s作業時もふらつくこと無く、安定していて良かったです。

2021-04-13
用途: トラックのホイール磨き
運輸・通信業

トラックのホイールを磨く時の椅子として購入、何社か同じようなものが有ったが椅子として使用できるとうたっているのはこのメーカーだけだったのでこれに決めました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする