シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ追記号(J) ナイロンターポリン
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)