[トップモア]TOP MOA 時計バンド 牛 (クロコ型押)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53504834 品番4098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

はがれにくく、丈夫な加工を施したウェルダ-加工仕上げ。汗に強く、夏場でも快適。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。

バンド幅(mm)14 付属品交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き 幅(mm)尾錠:12 長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約65 本体質量(g)4 色(バンド)ブラウン 種類牛クロコ型押・仕立て:ウェルダー・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣 厚さ(mm)約2mm 仕様抗菌防臭加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする