仕様LED内蔵、LED交換不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色白アルマイト
タイプL1500タイプ
取付方式縦長付・横長付兼用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)35
取付場所天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×1500×54
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)121.4
光源寿命40000時間
容量(VA)36
配光角度(°)80-60
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数10台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)86
定格光束(Lm)4250
調光率(%)範囲5〜100
調光の可否調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)