ダイナミックホイール リボーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度#600 注文コード53505148 品番100×12×15 #600
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は粒度など5種類から選べます 他の種類を見る

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。

外径(Φmm)100 粒度#600 穴径(Φmm)15 砥材C 用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※重研削用ではありません。(構造状、高速及び重研削でのご使用には向きません)※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53505148
2021-02-15
用途:
チタン ステンレスのバフがけの下地
mac garage 様

チタン、ステンレスのバフがけの下地作りにピッタリです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする