ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の ロータリーバー
樹脂切削セラミックバー 先切型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53506015
品番
2PL1F
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
軸径(Φmm)
2.35(2.34)
材質
セラミックス
用途
樹脂などの切削
形状
先切型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
寸法(Φ×mm)
1×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※同じ個所を削ると摩擦熱が発生します。先端が尖っているため、取り扱いにはご注意ください。