ラボジャッキ

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53507336 品番 -
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。

天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)145 最低高さ(mm)45 用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 質量(kg)0.6 耐荷重(kg)約10 ゴム足(底径)12、(高さ)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※53507345(200X200)の商品は天板中央部にシリコンマットが付属する仕様となります。
※ハンドルの色は画像と異なる場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。思ったより使いやすいですが天板が凹んでいるので、他のアルミ板を付け替えました。

2025-08-14
用途:
ラボで様々なサイズのビーカーを撹拌する時に使用
教育・研究機関

設置面が広く、とても安定しているので使いやすい。すべり止めがついているので、別途用意をしなくていいので助かります。

対象商品:
60931455
2023-08-21
用途:
多用途に使えます
MAR SURFBOARDS 様

1番の用途はレーザー水平器を微妙な高さで調整したい時に大活躍します。さびにくいし変な塗装もされてないので溶剤などでの清掃も可能。ちょっと無理矢理な作業としては箱類が内側に沿ってしまった時に内から押し出す感じの用途として使う場合の強度ですが、樹脂製のFクランプを逆向きに使うよりはパワーがあり車載工具などのパンタグラフジャックよりは弱いですが狭いところで使えます。無理にやりすぎると歪むので程々にって感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
53507336
2023-02-28
用途:
トランポ内でのバイク固定

締め付ける際に、ハンドルを回すだけでジャッキを固定でき、気軽に使えます。ボディが丈夫で、締め付けても固定しやすく、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
60931455
2022-12-27
用途:
モックアップ用治具
木村化工機株式会社 様 (製造業)

手頃な価格で使用時、がたつきもなく問題なく使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
53507336
2022-06-28
用途:
外に設置したタイムスタンプの落下防止用として
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

弊社では、ダンプトラックの出入りの時間管理等+入出庫の回数管理にアマノのタイムスタンプ「PIX-200」を利用していますが、ダンプの運転席と同じ高さに設置していることもあり、置台をダンプに時々引っ掛けられたりした際に落下してタイムスタンプが破損するケースがありました。
設置台の裏側からロープ等で固定することも検討しましたが、タイムスタンプ側に止める箇所がなく断念していました。
いろいろ探している際に本件の「ラボジャッキ」を見つけ、試しにタイムスタンプの上部にこれを設置し、ノブを回すと上下に高さ調整ができ、設置場所の小さな小箱の天井部分とにがっちり固定することができ、少しぐらいの衝撃では落ちないことが実証できました。追加で2ケ程購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
60931455
2022-08-08
用途:
たまに

あまり使用する機会は無いが、高さの微調整が出来るのは非常に便利だと思います。

対象商品:
60931455
2021-12-07
用途:
トラック2次架装時の、部品の位置決め
長崎工業所 様

位置決めで仮に置いてバランスなどを確認する作業時に大変重宝します。
負荷をかけてジャッキするのではなく、部品を少し持ち上げてジャッキをあげて、なるべくジャッキに負荷をかけない使い方がいいと思います。(ジャッキが長持ちする)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
1人が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ゴム足とゴム足を止めているナットを紛失しました。部品として購入できますでしょうか。
回答:
本商品の部品のみの供給はございません。
2021-06-25
質問:
このラボジャッキはSUS304製とありますが、スチールなどが部分的に使われているということはないでしょうか。
回答:
天板の材質がSUS304、伸縮部の材質はスチール(表面メッキ)となります。
2人が参考にしています
2021-06-25
質問:
ゴム足を取り外して使用可能でしょうか。
回答:
ゴム足を取るとバランスを保つことができませんため、ゴム足を取り外してのご使用はお控えください。
1人が参考にしています
2021-06-25
すべてのFAQを表示する

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする