TOPMOA (トップモア)
TOPMOA (トップモア)の 時計
TOPMOA (トップモア)の 腕時計
[トップモア]TOP MOA 時計バンド ワニ (サイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53507598
品番
7179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワニ革は「皮革の王様」で表面の斑模様の美しさは皮革の最高峰です。はがれにくく、丈夫な加工を施したウェルダ-加工仕上げ。汗に強く、夏場でも快適。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
バンド幅(mm)
18
付属品
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
幅(mm)
尾錠:15
長さ(mm)
6時側長さ約116、12時側長さ約70
仕様
抗菌防臭加工
本体質量(g)
2
色(バンド)
栗茶
種類
ワニ・仕立て:ウェルダー・ステッチ無し・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)
約2