APEX(コネクタ)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53507853
品番
PLT-163-P-R
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
3ピンのMICプラグです。
仕様
パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)
シェル:16
品番
63-3109-32
定格
125V/5A
寸法(Φmm)
パネル取付部径:16
コネクタ形状
正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)1000
抵抗(MΩ)
接点(DC1A):15
ピン数(ピン)
3
アズワン品番
63-3109-32
結線方法
はんだ
最大定格電圧(V)
1分/1000(AC.V.rms)