折込のこぎり 替刃

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53509445 品番 FS210-3-K
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。

用途交換用替刃 仕様あさり有 材質SK85 表面処理クリアコート 刃厚(mm)0.8 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)1.1±0.05 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53509445
2026-03-22
用途:
伐採
第三弁天丸 様

家の周りの小さな枝や木々の伐採にとても便利。
小さいので持ち運びにも便利。

2025-10-10
用途:
庭の剪定
不動産業

柄はしっかりしていましたが、切れ味が良くなくなってきたので、替刃のみ購入して取り替え使用したところ、新品の切れ味に蘇り大満足です。
再々度リピート買いを計画します。

2025-10-29
用途:
木材を切る。廃棄物(プラスチック)を切る。
横浜植木株式会社 様

替刃が変えやすい。
ノコギリとして使いやすい。
値段がリーズナブル。

2025-08-30
用途:
庭木の整枝
エイム エコ 様

Silky GOMEBOYの替刃として使用可能で、切れ味も問題なし。
価格も安く、おすすめの一品です。

対象商品:
53509445
2025-08-21
用途:
材木の切断に使用
株式会社明雄建設 様 (建設業・工事業)

15%offの時に買うとさらに値段が安いのでコスパがいい。

対象商品:
53509445
2025-05-05
用途:
簡単な大工作業
有限会社タッケン 様 (建設業・工事業)

早急に送って頂きよかったです。また、使用していきたいです。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途:
庭木の剪定作業ほか
その他業種

今回は、メーカー指定の交換刃ではなくモノタロウ替刃を選んでみました。
この価格でこの切れ味には驚きです。今のところ切断途中で刃がかんでしまう事も無くなり、とてもスムーズに作業が進み満足しています。まだ、この切れ味がどの程度持つのかの検証が出来ていませんので、ホシ4としておきます。

2024-09-29
用途:
庭木剪定作業

21cmタイプ折込のこぎりの替刃として購入。
切れ味良く直径10cm程度の枝もストレス無く切断可能。
耐久性もあり今のところ刃欠け等の不具合無く使用中。
二段階の刃角度調整に甘いところがあり、意図せず留めが外れ拡がる場合があります。本体側か刃の留め切込か原因所在は不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする