DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ2C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53509577
品番
LZS-92513NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、受注生産品、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高105
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
25
直径×長さL(Φmm×mm)
110×142
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
60
容量(VA)
26
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1500
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当