‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048 ‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048 ‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048 ‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048 ‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048 ‐ 伸びる!マルチポッド スマホ8R SLIK(スリック) 53510048

伸びる!マルチポッド スマホ8R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53510048 品番
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。
自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。
対応スマホは、幅58mm〜90mm、厚さ12mm以内。
Bluetoothリモコン付。

搭載可能質量(kg)0.8 質量(g)530 付属品Bluetoothリモコン 全高(mm)1055 最低高さ(mm)地上:300 縮長(mm)295

商品説明動画

インスタグラマーオススメ三脚!スリック 伸びる!マルチポッドスマホ8R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする