溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード53510845 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表革と床革をミックスした溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
手の部分はやわらかい表革で、手首部分は床革仕様になっています。
厚みもしっかりしており、従来の床革のみの溶接手袋とは異なり、高級感があります。

サイズフリー 全長(cm)約34 中指長(cm)約9 手の平幅(cm)約11.5 材質牛本革(手部)、牛床革(手首部) アテ有無アテ無 用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510845
2025-05-02
用途:
溶接
サービス業

柔らかくて使いやすい。あとは耐熱性を検証中です。今後使ってみてどうなるか検証します。

対象商品:
53510845
2024-12-03
用途:
溶接作業で使用しています。
サービス業

柔らかく分厚くないので指先が使いやすくていいので3個ほど購入しています。
耐熱もしっかりしているので溶接作業にうってつけです。
 
運悪く縫い目にスパッタが飛んで糸が解けて一つ駄目になしましたが、予備がなくなったらまた購入したいと思います。

対象商品:
53510845
2024-07-26
用途:
溶接作業

溶接作業に使ってます。
しなやかで最初から使いやすいだすね。
同じ様な有名所の商品も使いましたが熱による収縮はこちらの方が少ないです。

2024-05-18
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

とても質が良い商品です。適度に柔らかく、とても馴染みます。

対象商品:
53510845
2024-03-25
用途:
溶接に使用

価格以上の質を感じたが袖の部分があと5cmぐらい長いと安心感が増す

対象商品:
53510845
2023-12-13
用途:
溶接作業に

手袋部分はしなやかで手になじむので作業がしやすく、腕部分のカバーが長いので安心感がある。

2023-01-04
用途:
溶接作業
製造業

柔らかく最初からそれなりに馴染んで使用出来ますし耐久性もそこそこ有ります、溶接専門職です。

3人が参考にしています
対象商品:
53510845
2023-01-05
用途:
安価なのに、高熱に耐えて最高
サービス業

色々探しましたが、低価格の皮手袋がやっと見つかりました。とても、この価格では購入できないくらいの素晴らしい手袋でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする