- 3層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 53510958 - 3層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 53510958 - 3層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 53510958 - 3層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 53510958

3層プリーツマスク ホワイト 50枚入

(862件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード53510958 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3層プリーツタイプのマスクです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(微粒子ろ過効率)95%以上のマスクになります。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。

形状プリーツ型(オメガタイプ) ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 仕様ゴム/丸ゴム 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
注意
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53510958 - 71242649 - 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 1箱(50枚) 299 税込329 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 862
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53510958
2026-01-05
用途:
毎日の事なので
製造業

毎日使う物なのでコスパが良くて耳が痛くならないマスクとしてもうこのマスクは手放せません。ありがとうございます

対象商品:
53510958
2024-11-22
用途:
会社用 勤務時 マスク
製造業

会社が、まだ、マスク必要なので、この商品を買って使ってます。3層なので、咳してる人の横でも、安心して、使用可能です。

2024-11-14
用途:
マスク
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「3層プリーツマスク50枚入」は
予定通りに届き計画通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。
予想通りに暑苦しさはありましたが、
割安なので許容範囲内だったので。

2024-11-03
用途:
外出時に使用
サービス業

外出時、長くつけていても耳があまり痛くなりませんので助かります

対象商品:
53510958
2024-09-10
用途:
感染症対策として
製造業

感染症対策として購入しました
使用感も問題なく安心して使用できます

対象商品:
53510958
2024-04-22
用途:
日常利用

安価で、まとめ買いできてよかったです。満足しています。

対象商品:
53510958
2023-11-02
用途:
日常使いに
Salve! 様

必要かつ十分なマスクです。コストパフォーマンスが良いので助かります。

対象商品:
53510958
2023-01-01
用途:
普段使い
その他業種

耳のゴムが緩めで最高!一日中着けてないといけないこのご時世、耳が痛くならず助かってます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする