仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
容量最大接続容量:350VA(100V時)/750VA(200V時)
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)12
機能調色機能付(5000K〜2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000〜2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
光源寿命40000時間
容量(VA)12/13(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1090
調光率(%)5〜100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1