スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角16°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53513208 品番LZS-93054SBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高99 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)高彩色3700 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)1520 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする