スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角17°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53513944 品番LZS-92994NBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高144 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)41 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)75.6 容量(VA)42 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)3100 調光の可否非調光 従来光源CDM-T70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする