キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53515185 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用の交換用キャスターとして。

適合(52235707)キャスター 折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き用 車輪径(Φmm)180 用途交換用キャスター(注文コード:52235707) 仕様後輪用 材質(車輪)PP+TPR+スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※前輪用は左右で形状が違いますので取付の際はご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53515176
2020-12-02
用途:
日用品その他買い物に使用
建設業・工事業

前車輪の直径を大きくして欲しい 段差につまずきます 
直径のお大きい物が有れば購入したいです
代車前後で傾いても良しとします

MonotaROからの回答

この度はありがとうございます。検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする