モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬台車
モノタロウの 運搬台車用部品・オプション
キャスター 台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53515203
品番
-
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
キャスタータイプ
自在
用途
交換用キャスター(注文コード:52156275)
適合
52156275
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
TPR
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。