アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T150W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53515536 品番LZW-92186WBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 寸法(mm)出366 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)73 寸法(幅W×高さH)(mm)268×73 首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330 取付場所天井付・壁付・床付兼用 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)127.3 光源寿命40000時間 容量(VA)74(100V)/76(200V) 配光角度(°)60 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)9300 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53515536 LZW-92186WBE 68814579 LZW-93916WB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 1台 48,980 税込53,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする