ニューハンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×30パック) 注文コード 53516786 品番 NO25
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
厚さ(mm)0.02 半透明 材質HDPE 幅(mm)210 高さ(mm)510 種類レジ袋 サイズ(号)25 メーカー商品コード6644802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする