HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×80パック)
注文コード
53516804
品番
NO8
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.013
色
ナチュラル
材質
HDPEナチュラル原反
幅(mm)
150
高さ(mm)
360
種類
レジ袋
サイズ(号)
8
メーカー商品コード
6645502